Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07000
07000.014.006
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M1,4X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.4
Longueur
6 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
6
d-D
M1.4
dk (max.)
2.6
Filetage total quand L ≤
12
k (max.)
1.4
L (mm)
6
P
0.3
s
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.014.006
EAN
8717077053199
UBB
500645035550
UNSPSC
31161605