RB CONSTRUCT BVBA - 8799075401870
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
24650
24650.060.040
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
40
n
1.6
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24650.060.040
EAN
8715492638649
UBB
951353571684
UNSPSC
31161504