NS1
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
24650
24650.050.016
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
12
k (max.)
4
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24650.050.016
EAN
8715492638489
UBB
950353156546
UNSPSC
31161504