Nedtrain Oud
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
Vis à bois
51860
51860.030.010
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
Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 3X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k (max.)
2.1
L (mm)
10
n
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
96
NEN
2251
NF
E25-606
Numéros d'articles
Numéro d'article
51860.030.010
EAN
8715492311221
UBB
950350392961
UNSPSC
31161508