Nedtrain Oud
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
Vis à bois
51866
51866.030.016
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
Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7996-Z Acier inoxydable (Inox) A2 3X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k
2.1
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-603
DIN
7996 Z
NEN
2254
Numéros d'articles
Numéro d'article
51866.030.016
EAN
8715492311931
UBB
950350473076
UNSPSC
31161508