Nedtrain Oud
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
Vis à bois
51866
51866.035.025
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
Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7996-Z Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
7
ds
3.5
k
2.35
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2254
NF
E25-603
DIN
7996 Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
51866.035.025
EAN
8715492311986
UBB
950350473498
UNSPSC
31161508