Vis à bois
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
Vis à bois
51870
51870.025.016
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
Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 2,5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Numéros d'articles
Numéro d'article
51870.025.016
EAN
8715492312204
UBB
950350096042
UNSPSC
31161508