text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête hexagonale sans point DIN 7976 F Acier Electro zingué ST8(7,9)X16MM

  1. N° ART 26180.079.016
  2. EAN 8715492652775
  3. UBB 950352063909
  4. UNSPSC 31161507
Diamètre (mm) 8
Longueur (L) (mm) 16
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires sans point
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 1479 F
BS 4174
NF E25-662 F
DIN 7976 F
ASME B18.6.5M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications