text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête hexagonale sans point DIN 7976 F Acier Electro zingué ST6,3X19MM

  1. N° ART 26180.063.019
  2. EAN 8715492652744
  3. UBB 950352063743
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 6.3
Longueur (L) (mm) 19
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires sans point
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 1479 F
NF E25-662 F
BS 4174
DIN 7976 F
ASME B18.6.5M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications