text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête hexagonale sans point DIN 7976 F Acier Electro zingué ST4,8X13MM

  1. N° ART 26180.048.013
  2. EAN 8715492652683
  3. UBB 950352063172
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.8
Longueur (L) (mm) 13
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires sans point
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ASME B18.6.5M
DIN 7976 F
NF E25-662 F
BS 4174
ISO 1479 F
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications