text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier Electro zingué ST6,3X38MM

  1. N° ART 26080.063.038
  2. EAN 8715492652522
  3. UBB 950352347641
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 6.3
Longueur (L) (mm) 38
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-662 C
ISO 1479 C
BS 4174
DIN 7976 C
ASME B18.6.5M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications