text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST5,5X32MM

  1. N° ART 26040.055.032
  2. EAN 8715492651730
  3. UBB 950352055251
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 5.5
Longueur (L) (mm) 32
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7973 C
BS 4174
NF E25-661 C
ISO 1483 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 10.8
f ≈ 1.7
k ≈ 3.4
n 1.6
P 1.80