text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST5,5X19MM

  1. N° ART 26040.055.019
  2. EAN 8715492651709
  3. UBB 950352055095
  4. UNSPSC 31161507
Diamètre (mm) 5.5
Longueur (L) (mm) 19
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-661 C
ISO 1483 C
DIN 7973 C
BS 4174
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 10.8
f ≈ 1.7
k ≈ 3.4
n 1.6
P 1.80