text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST4,2X25MM

  1. N° ART 26040.042.025
  2. EAN 8715492651556
  3. UBB 950352053686
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.2
Longueur (L) (mm) 25
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
BS 4174
DIN 7973 C
ISO 1483 C
NF E25-661 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
n 1.2
P 1.40