text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST3,5X13MM

  1. N° ART 26040.035.013
  2. EAN 8715492651372
  3. UBB 950352051946
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
Longueur (L) (mm) 13
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-661 C
BS 4174
DIN 7973 C
ISO 1483 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
n 1
P 1.30