text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST2,9X19MM

  1. N° ART 26040.029.019
  2. EAN 8715492651341
  3. UBB 950352051607
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 2.9
Longueur (L) (mm) 19
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 1483 C
BS 4174
DIN 7973 C
NF E25-661 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
n 0.8
P 1.50