text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique large fendue DIN 7971 C Acier Nickelé ST6,3X19MM

  1. N° ART 26000.063.019
  2. EAN 8715492650351
  3. UBB 950352041897
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 6.3
Longueur (L) (mm) 19
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-663 C
DIN 7971 C
BS 4174
ISO 1481 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 12.5
k 3.65
n 1.6
P 1.80
  1. Télécharger le modèle CAO