text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique large fendue DIN 7971 C Acier Nickelé ST3,9X25MM

  1. N° ART 26000.039.025
  2. EAN 8715492650047
  3. UBB 950352038927
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.9
Longueur (L) (mm) 25
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7971 C
NF E25-663 C
ISO 1481 C
BS 4174
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7.5
k 2.25
n 1
P 1.40
  1. Télécharger le modèle CAO