text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X70MM

  1. N° ART 51661.039.070
  2. EAN 8715492050380
  3. UBB 500696093243
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.9
Longueur (L) (mm) 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
DIN 7981 C-Z
NF E25-658 C
ISO 7049 C-Z
ASME B18.6.4
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7.5
k 2.8
No. empreinte cruciforme 2
P 1.40