text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Nickelé ST6,3X19MM

  1. N° ART 26200.063.019
  2. EAN 8715492653192
  3. UBB 950352068387
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 6.3
Longueur (L) (mm) 19
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-658
DIN 7981 C-H
ASME B18.6.4
ISO 7049 C-H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 12.5
k 4.55
No. empreinte cruciforme 3
P 1.80
  1. Télécharger le modèle CAO