text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Nickelé ST3,5X25MM

  1. N° ART 26200.035.025
  2. EAN 8715492652904
  3. UBB 950352065490
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
Longueur (L) (mm) 25
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 7049 C-H
NF E25-658
DIN 7981 C-H
ASME B18.6.4
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 6.9
k 2.6
No. empreinte cruciforme 2
P 1.30
  1. Télécharger le modèle CAO