text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Nickelé grand conditionnement ST4,2X9,5MM

  1. N° ART 26210.042.009
  2. EAN 8715492653352
  3. UBB 950352238584
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.2
Longueur (L) (mm) 9.5
Mode d'entraînement Phillips
Informations supplémentaires grand conditionnement
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
NF E25-658
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 8.2
k 3.05
No. empreinte cruciforme 2
P 1.40
  1. Télécharger le modèle CAO