text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête ronde large fendue DIN 921 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X30

  1. N° ART 51208.080.030
  2. EAN 8715492028877
  3. UBB 500696142826
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 30
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
DIN 921
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 24
dk (max.) 25
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 3.8
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9