text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 10.9 M12X1,50X40

  1. N° ART 04170.120.040
  2. EAN 8715492122179
  3. UBB 950351337015
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 40
P 1.50
Largeur de clé 19
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications