text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total en surcote DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M10X40

  1. N° ART 01430.100.040
  2. EAN 8715494504850
  3. UBB 500621742435
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 40
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires surcote DIN 933
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 17
Info
  • Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
  • Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications