text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M22X100

  1. N° ART 55010.220.100
  2. EAN 8715494116008
  3. UBB 500571378172
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M22
Longueur (L) (mm) 100
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 32
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications