text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M16X180

  1. N° ART 55010.160.180
  2. EAN 8715492325013
  3. UBB 951351919141
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 180
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications