text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X35

  1. N° ART 55010.120.035
  2. EAN 8715492324474
  3. UBB 950351864513
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 35
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications