text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X27

  1. N° ART 51010.080.027
  2. EAN 8715492024640
  3. UBB 500696136984
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Longueur (L) (mm) 27
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

k 5.3
P 1.25
s 13