text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M5X50

  1. N° ART 01010.050.050
  2. EAN 8715492013170
  3. UBB 950351041401
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 50
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications