text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X16

  1. N° ART 56100.050.016
  2. EAN 8715492860422
  3. UBB 950351893983
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 16
Classe 6.6
Titre de couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
NF ≈E25-114
DIN ≈933
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications