text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 1/4X3/8

  1. N° ART 46210.063.010
  2. EAN 8715492841902
  3. UBB 950351750258
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre 1/4
Longueur (L) (mm) 10
Remarques
  • Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF) ou le filet unifié (UNC/UNF).
  • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Laiton
Matière technique Cu2
Direction du filetage Droit
BS ≈1083
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 0,445
F 0,176
Filets par pouce 20