text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier Droit Electro zingué Grade 5 7/8X7 Inch

  1. N° ART 02120.222.177
  2. EAN 8715492420763
  3. UBB 950351242884
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8 , 7/8
Longueur (Inch - ft) 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch , 7 Inch
Classe Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Fine
ASME B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

F 1.5/16
H 35/64
LT (min.): L>6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2
Filets par pouce 14
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc