text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier Droit Electro zingué Grade 5 1-14GX3.1/2

  1. N° ART 02120.256.088
  2. EAN 8715492420800
  3. UBB 950351243205
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G , 1 Inch-14G
Longueur (Inch - ft) 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2 , 3.1/2
Classe Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Fine
ASME B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

F 1.1/2
H 39/64
LT (min.): L>6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25
Filets par pouce 14
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc