text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) A4 Droit 3/8X1.1/2

  1. N° ART 55006.096.038
  2. EAN 8715492322739
  3. UBB 952351091212
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8
Longueur (Inch - ft) 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2 , 1.1/2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
ASME B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

F 9/16
H 15/64
LT (min.): L>6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Filets par pouce 16