text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) A4 5/16X1.1/2

  1. N° ART 55006.079.038
  2. EAN 8715492322616
  3. UBB 952351029105
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre 5/16
Longueur (Inch - ft) 1.1/2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

F 1/2
H 13/64
LT (min.): L>6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875
Filets par pouce 18