text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M24X2,00X80

  1. N° ART 04160.240.080
  2. EAN 8715492121011
  3. UBB 953351526330
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 15
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 80
P 2
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
s 36
  1. Télécharger le modèle CAO