text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel iso-métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M27X80

  1. N° ART 01400.270.080
  2. EAN 8715492409577
  3. UBB 950351197260
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M27
Longueur (L) (mm) 80
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires ISO métrique
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Pour permettre la galvanisation à chaud des vis ISO-METRIQUES, le filet de la vis est roulé de manière à ce qu’il soit SOUS-DIMENSIONNE.
  • La différence est telle, qu’après dépôt du zinc, il réponde parfaitement aux exigences du calibre correspondant au niveau de tolérance h. L’avantage de cette solution est que les vis peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne.
  • Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s’adaptent ainsi parfaitement sur les vis.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Télécharger le modèle CAO