text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel iso-métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M20X70

  1. N° ART 01400.200.070
  2. EAN 8715492408983
  3. UBB 950351194374
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 70
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires ISO métrique
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Pour permettre la galvanisation à chaud des vis ISO-METRIQUES, le filet de la vis est roulé de manière à ce qu’il soit SOUS-DIMENSIONNE.
  • La différence est telle, qu’après dépôt du zinc, il réponde parfaitement aux exigences du calibre correspondant au niveau de tolérance h. L’avantage de cette solution est que les vis peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne.
  • Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s’adaptent ainsi parfaitement sur les vis.
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Télécharger le modèle CAO