text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M5X45

  1. N° ART 01220.050.045
  2. EAN 8715492032997
  3. UBB 952351309523
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5
Longueur (L) (mm) 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45
Classe 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille