text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X40

  1. N° ART 01220.040.040
  2. EAN 8715492032935
  3. UBB 954351334006
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 40
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): L≤125mm 14
k 2.8
P 0.70
s 7
  1. Télécharger le modèle CAO