text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M30X200

  1. N° ART 01220.300.200
  2. EAN 8715492035325
  3. UBB 953351869383
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M30
Longueur (L) (mm) 200
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Télécharger le modèle CAO