text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M24X180

  1. N° ART 01220.240.180
  2. EAN 8715492035028
  3. UBB 953351786793
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 180
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Télécharger le modèle CAO