text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M24X130

  1. N° ART 04104.240.130
  2. EAN 8715494454674
  3. UBB 500614318003
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 130
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Télécharger le modèle CAO