text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M20X90

  1. N° ART 04104.200.090
  2. EAN 8715494454605
  3. UBB 500614317351
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 90
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Télécharger le modèle CAO