text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M18X100

  1. N° ART 04104.180.100
  2. EAN 8715494454575
  3. UBB 500614317013
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M18
Longueur (L) (mm) 100
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Télécharger le modèle CAO