text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M16X70

  1. N° ART 04104.160.070
  2. EAN 8715493175747
  3. UBB 953351910377
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 70
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Télécharger le modèle CAO