text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, notre Webshop est ouvert et les commandes sont enregistrées immédiatement, en revanche les livraisons peuvent prendre 1 à 2 jour de délais supplémentaires

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M12X55

  1. N° ART 01200.120.056
  2. EAN 8715492025883
  3. UBB 952351614377
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 55
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
Largeur de clé 18
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 18
  1. Télécharger le modèle CAO