text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M10X70

  1. N° ART 01200.100.071
  2. EAN 8715492025562
  3. UBB 952351613387
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 70
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
Largeur de clé 16
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 16
  1. Télécharger le modèle CAO