text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Droit Brut 8.8 M60X320

  1. N° ART 01000.600.320
  2. EAN 8715492012630
  3. UBB 950351038290
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M60
Longueur (L) 320
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90
b (min.): 125mm<L≤200mm 132